Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleancraft 7102541 54-16 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleancraft 7102541 54-16 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Cleancraft 7102541 54-16 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Cleancraft 7102541 54-16 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     2280-39976552209
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7102541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Cleancraft 7102541 54-16 HDR-K Kaltwasser-Hochdruckreiniger
  • Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
  • Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
  • Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
  • Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
  • Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
  • Automatisches Sicherheitsventil für Druckableitung im Pumpenkopf
  • Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
  • Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
  • Hochwertige Gewindeanschlüsse
  • Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
  • Horizontale Lagerung möglich
  • Qualität Made in Europe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7102541
Werksnummer:
7102541
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
35,000000
Gewicht brutto Kg:
41,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,90*
€ 697,97*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 621,42*
€ 697,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,27*
€ 717,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,58*
€ 747,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,68*
€ 789,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,98*
€ 830,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,67*
€ 821,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,73*
€ 780,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,32*
€ 763,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,42*
€ 739,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321110
ab € 105,51*
Zubehör
Cleancraft
7321210
ab € 89,54*
Zubehör
Cleancraft
7321001
ab € 2,80*
Zubehör
Cleancraft
7321101
ab € 2,68*
Zubehör
Cleancraft
7321201
ab € 2,92*
Zubehör
Cleancraft
7321301
ab € 2,66*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,13*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,61*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 120,95*
Zubehör
Cleancraft
7321310
ab € 99,84*
Zubehör
Cleancraft
7321010
ab € 115,43*
Zubehör
Cleancraft
7321005
ab € 67,79*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 118,39*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.