| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4462193 Herst.-Nr.: 1692005 EAN/GTIN: 4036351279457 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Beste Schweißergebnisse durch optimal geschliffene Wolframelektroden - Perfekter Schliff von Wolframlektroden mit einem Durchmesser von 1,6 bis 5 mm - Schleifwinkel 0 bis 60° stufenlos einstellbar - Anschlag zur Einstellung der richtigen Schleiflänge im Gerät integriert - Für den perfekten Schliff von Wolframelektroden mit einem Durchmesser von 1,6 bis 5 mm - Schleifwinkel von 0 bis 60° stufenlos einstellbar - Anschlag zur Einstellung der richtigen Schleiflänge im Gerät integriert - Präzises Anschleifen in Längsrichtung, dadurch bessere Zündeigenschaften, stabiler Lichtbogen und höhere Standzeit - Problemloser Schliff auch bei einer Länge von nur 50 mm, Kalotten oder Metalltropfen - Einspannen auch mit Arbeitshandschuhen über leichtgängige Rändelschraube möglich - Schleifstaub einfach über eine Schublade entnehmbar Technische Daten: Länge (Produkt) ca.: 225 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 150 mm Höhe (Produkt) ca.: 195 mm Gewicht (Netto) ca.: 4,1 kg Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Leistung Antriebsmotor: 0,07 kW Elektrodendurchmesser: 1,6 - 5 mm Elektrodenlänge max.: 35 mm Schleifwinkel: 15 - 60 Grad Drehzahl: 6500 min-1 Drehzahlregelung: Diamantscheibendurchmesser: 90 mm Lieferumfang: - Diamantscheibe Ø 90 mm - Je eine Spannzange 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 4,1 kg |
|
| | |
| | | |
| |