| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331705 Herst.-Nr.: 1692005 EAN/GTIN: 4036351279457 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1692005 Elektrodenschleifgerät - Für den perfekten Schliff von Wolframelektroden mit einem Durchmesser von 1,6 bis 5 mm
- Schleifwinkel von 15 bis 60° stufenlos einstellbar
- Anschlag zur Einstellung der richtigen Schleiflänge im Gerät integriert
- Präzises Anschleifen in Längsrichtung, dadurch bessere Zündeigenschaften, stabiler Lichtbogen und höhere Standzeit
- Problemloser Schliff auch bei einer Länge von nur 35 mm, Kalotten oder Metalltropfen
- Einspannen auch mit Arbeitshandschuhen über leichtgängige Rändelschraube möglich
- Schleifstaub einfach über eine Schublade entnehmbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1692005 | Werksnummer: | 1692005 | Gewicht netto Kg: | 4,100000 | Gewicht brutto Kg: | 4,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Elektrode |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,31* | € 395,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,85* | € 398,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,94* | € 399,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,11* | € 497,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|