| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1027855 Herst.-Nr.: 3300260 EAN/GTIN: 4030635028588 |
| |
|
| | |
| Metallbandsägen mit schwenkbarem Sägebügel. S 275NV mit stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit - Geräuscharmer Lauf
- Stabile Gussausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Kühlmitteleinrichtung
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Robuster Maschinenunterbau
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Überlastschutz
S 275N - Motorschutzschalter
- Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten
S 275NV - Stufenlos einstellbare Sägeband- Geschwindigkeit 20 - 90 m/min.
- Geschwindigkeitsveränderung während des Betriebes möglich
Manometer- Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung
Lieferumfang: - Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | Stürmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandsägemaschine, Gehrungsbandsäge, Holzbandsäge, Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2480 x 27 x 0,9 mm, bandsäge, bandsäge stürmer, Optimum, OPTIsaw, S, 275N |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.710,68* | € 1.820,16* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.757,27* | € 1.863,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.831,75* | € 1.940,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.838,46* | € 1.942,35* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.925,36* | € 2.039,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|