Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge S 275 N 2480x27x0,9mm 45+90 m/min 1,1 kW OPTISAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101026731
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3300260
EAN/GTIN:
     4030635028588
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Bandsäge
kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Skala zur WinkeleinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 225 mm / 45°: 145 mm / 60°: 90 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 245x150 mm / 45°: 180x145 mm / 60°: 120x90 mm
Sägebandabmessung:
2480 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit:
45+90 m/min
Motorleistung:
1,1 kW
Gewicht:
185 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTISAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,68*
€ 1.820,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.757,27*
€ 1.863,04*
Lager 2431
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.831,75*
€ 1.940,46*
€ 4,90*
ab € 1.838,46*
€ 1.942,35*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.925,36*
€ 2.039,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,46*
€ 2.309,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,26*
€ 2.277,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.914,25*
€ 2.277,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.914,24*
€ 2.277,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,44*
€ 2.221,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.866,43*
€ 2.221,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.866,42*
€ 2.221,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.866,41*
€ 2.221,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.866,40*
€ 2.221,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,80*
€ 2.201,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,75*
€ 2.179,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.