| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439942 Herst.-Nr.: 3244030 EAN/GTIN: 4030635006845 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Drei-Walzen-Rundbiegemaschine BM 3 - universell einsetzbar - Biegen und Rollen von Drähten, Rohren und Blechen - Geschliffene Biegerollen - Gelagerte Stahlseitenwangen (selbstschmierend) - Zwei abnehmbare Abrollwalzen - Getrennte Einstellmöglichkeit für Materialstärke und Rollradius - Für den Einsatz am Schraubstock - Stabile Auflagefläche - Drahteinlegerillen Ø 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm Technische Daten: Materialbreite max.: 310 mm Biege-Durchmesser min.: 35 mm Biege-Durchmesser max.: unbegrenzt Walzstärke Stahlblech St. 37: 1 mm Walzstärke Edelstahl: 1 mm Walzstärke Alu/Kupfer: 2 mm Walzstärke Messing: 1 mm Walzstärke Gold/Silber/Weissblech: 2 mm Walzstärke Schmale Breiten: 3 mm Walzstärke Rundmaterial Durchmesser: 1 - 5 mm Drahteinlegerillen Durchmesser: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm Abrollwalzen-Durchmesser: 30 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 492 x 190 x 185 mm Gewicht ca.: 10 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 11 kg | technische Daten: | Arbeitsbreite max.: 310 mm Durchmesser Obere Walze: 30 mm Drahteinlegerillen-Durchmesser: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm Länge ca.: 492 mm Breite/Tiefe ca.: 190 mm Höhe ca.: 185 mm Gewicht ca.: 10 kg Biegeleistung max. Stahl 400 N/mm²: 1 mm Biegeleistung max. VA-Stahl: 1 mm Biegeleistung max. Aluminium: 2 mm Biegeleistung max. Messing: 1 mm Biegeleistung max. Gold/Silber/Weissblech: 2 mm Biegeleistung max. Schmale Breiten: 3 mm Biegedurchmesser min.: 35 mm Biegedurchmesser max.: unbegrenzt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 169,00* | € 205,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,86* | € 205,82* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,29* | € 212,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,04* | € 245,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|