| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439257 Herst.-Nr.: 3350212 EAN/GTIN: 4030635009525 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Kopier- und Planmesserkopf “Made in Germany” - Univ. Einsatz, zur Bearbeitung an allen Stahl- und NE-Metallen - Zum Plan- und Kopierfräsen - Aus Spezialstahl - hoch vergütet - Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit - Fräskörper mit ungleicher Teilung für besonders ruhigen Lauf und gleichmäßigem Schnitt - Grundkörper und Einspannschaft bilden eine Einheit, dadurch kurze Auskraglänge und stabile Spannung - Es wird kein zusätzlicher Fräseraufsteckdorn verwendet - Spezielle Geometrie zum Fräsen mit hoher Geschwindigkeit - Wirtschaftlich, da bei stumpfer Schneide die Platte einfach weitergedreht werden kann (bis zu 12 mal nutzbar) - Inklusive 5 Wendeplatten RDET 1003 MOSN 8026 - Inklusive Torx TX15 - 5 Schneiden - Außendurchmesser 52 mm - Wendeschneidplatten Ø 10 mm - Inklusive fünf Wendeplatten RDET 1003 MOSN 8026 - Inklusive Torx TX15 - ISO-Bezeichnung RDX. 1003 D52/R5 - Aufnahmeschaft MK 2/M10 Technische Daten: Anzahl Schneiden: 5 Außendurchmesser: 52 mm Aufnahmeschaft: MK 2 / M12 Wendeschneidplatten: 10mm ISO-Bezeichnung: RDX. 1003 D52/R5
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,5 kg | technische Daten: | Anzahl Schneiden: 5 Außendurchmesser: 52 mm Aufnahmeschaft: MK 2 / M12 Wendeschneidplatten: 10 mm ISO-Bezeichnung: RDX. 1003 D52/R5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |