Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT RBM 305 Manuelle Rundbiegemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439240
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3780112
EAN/GTIN:
     4036351028802
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine metallkraft
rundbiegemaschine
Artikelbeschreibung:
Rundbiegemaschine - ideal für den Modellbauer, für Baustelleinsätze, Messebauer, usw. - 3-Walzen-Rundbiegemaschine zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen wie Rohre, Kegel, Zylinder, usw. - Walzlänge: 305 mm - Walzen-ø: 25 mm - Blechstärke max.: 0,80 mm
Technische Daten:
Walzlänge: 305 mm Blechstärke max.: 0,80 mm Walzen-ø: 25 mm Biege-ø min.: 40 mm Gewicht ca.: 14 kg Länge x Breite x Höhe ca.: 580 x 210 x 255 mm Drahteinlegerillen-Durchmesser: 4 / 6 / 8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 185,94*
Lager 6922
2
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 186,86*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.