Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT UB 10 Universalbiegemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439238
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3776010
EAN/GTIN:
     4036351028338
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Rundbiegemaschine
Artikelbeschreibung:
- Universalbiegemaschine zum Winkel-, Rund- und Spiralbiegen von Flach- und Vierkantmaterial - Kaltbiegen bis zu einem Winkel von 180° - einstellbarer Biegewinkelanschlag für hohe Wiederholgenauigkeit - mit der Option UB 11 auch zum Biegen von Spiralen - mit anschraubbarem Standfuß für die Werkstatt - leicht transportabel, ideal für Werkstatt, auf Montage und im Servicewagen - abnehmbare Biegeeinheit, mit optionaler Klemmplatte auch auf Schraubstock einsetzbar - Qualität Made in Europe
Technische Daten:
Biegekapazität Rundbiegen max. Flachstahl : 10 x 50 mm Biegekapazität Scharfbiegen max. Flachstahl : 6 x 50 mm Wandstärke max. : Rundrohrdurchmesser max.: G 3/4 " Biegekapazität rund Stahl/Alu/Kupfer: 16 mm Biegekapazität rund V2A: 14 mm Biegekapazität quadrat Stahl/Alu/Kupfer (mit optionalen Biegeelementen): 16 x 16 mm Biegekapazität quadrat V2A (mit optionalen Biegeelementen): 14 x 14 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 325 x 1100 x 1010 mm Gewicht ca.: 32 kg
Lieferumfang:
je 2 Stück Biegerollen: - für Biegeradius 24 mm - für Biegeradius 30 mm - für Biegeradius 37 mm - für Biegeradius 43 mm - für Biegeradius 49 mm - für Biegeradius 62 mm - für Biegeradius 75 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Tschechische Republik
Gewicht:
32 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 407,77*
€ 476,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,15*
€ 529,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,18*
€ 532,01*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,12*
€ 560,59*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,39*
€ 654,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,12*
€ 573,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.