Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT HSBM 305 HS Hand-Schwenkbiegemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439235
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3772305
EAN/GTIN:
     4036351043874
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine
Artikelbeschreibung:
Manuelle Schwenkbiegemaschinen mit segmentierter Oberwange - Ideal zum Herstellen aller Profile bis hin zu rundum gekanteten Kästen - Oberwange für hoch aufgekantete U-Profile - Preiswerte Einsteigermodelle für den Handwerker - Einfaches Design und solide Konstruktion gewährleisten genaues Arbeiten - Sicheres Klemmen des Bleches mittels Klemmvorrichtung - Schnelle, bedienerfreundliche Einstellung der Oberwange über Exzenter - Schwenkbiegung über Bügelgriff - Leicht zu transportieren
Technische Daten:
Arbeitsbreite max.: 305 mm Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm: 1,0 mm Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm o. Wangenverbreiterung: Biegeleistung max. Stahl 400 N/qmm m. Wangenverbreiterung: Biegeleistung max. VA-Stahl: Biegeleistung max. VA-Stahl o. Wangenverbreiterung: Biegeleistung max. VA-Stahl m. Wangenverbreiterung: Biegeleistung max. Aluminium: Biegeleistung max. Aluminium o. Wangenverbreiterung: Biegeleistung max. Aluminium m. Wangenverbreiterung: Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing o. Wangenverbr.: Biegeleistung max. Kupfer-, Zink-, Messing m. Wangenverbr.: Biegewinkel max.: 135 ° Segmentaufteilung: 25-50-50-75-100 mm Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.: Biegewange Höhe (Maß A): Biegewange Tiefe (Maß B): Biegewange Tiefe (Maß C): Biegeleiste Breite: Fixierdruck: Leistung: Thermischer Schutz: Motorleistung Wange: Motorleistung Biegen: Elektrische Spannung: Phase(n): Stromart: Netzfrequenz: Länge ca.: 500 mm Breite ca.: 350 mm Höhe ca.: 410 mm Höhe Max. ca.: 30 kg Gewicht (Netto) ca.: Blecheinschublänge: Biegeleistung max. Stahl 235 N/qmm:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: metallkraft abkantbank, abkantbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 190,24*
€ 229,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,37*
€ 266,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 286,56*
Lager 6922
4
Frei Haus
ab € 271,70*
€ 323,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.