Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Säulenbohrmaschine B 34 H SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4439084
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020333SET
EAN/GTIN:
     4030635015595
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
- Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Riemenantrieb - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer - Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen Maschinenleuchte Rechts-/Linkslauf Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber Pinolenhebel aus Stahl Digitaler Tiefenmesser Digitale Drehzahlanzeige Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BSI 140
Technische Daten:
Motorleistung: 1,5 / 2,2 kW / 400 V ~50 Hz Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Ausladung: 285 mm Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Spindeldrehzahl: 145 - 4800 min-1 Stufenanzahl: 2 x 9 Stufen Bohrtischgroesse (LxB): 420 x 400 mm T-Nutengroesse: 14 mm, diagonal verlaufend Abstand Spindel-Tisch: 790 mm Arbeitsflaeche Maschinenfuß (LxB): 390 x 390 mm Abstand Spindel-Maschinenfuß: 1275 mm Saeulendurchmesser: 115 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 918 x 585 x 1895 mm Gesamtgewicht ca.: 260 kg Maschinenfuß - T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß - T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß - T-Nuten Abstand: 150 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK4/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BSI 140 Maschinenschraubstock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
290 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3020333 OPTIdrill B34H / 400V / 3Ph - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000214 BSI 140 präzisionsgeschliffener - Menge: 1
technische Daten:
Säulendurchmesser: 115 mm Länge ca.: 918 mm Breite/Tiefe ca.: 585 mm Höhe ca.: 1895 mm Gewicht ca.: 274 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Arbeitsfläche Länge: 420 mm Arbeitsfläche Breite: 400 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm Drehzahlbereich: 145 - 4800 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 x 9 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275 mm Arbeitsfläche Länge: 390 mm Arbeitsfläche Breite: 390 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 150 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 1,50 / 2,20 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 2 Stufen Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 285 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK4/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BSI 140 Maschinenschraubstock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.542,16*
€ 2.619,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.618,83*
€ 2.696,36*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.698,21*
€ 2.776,36*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.619,04*
€ 3.116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.594,91*
€ 3.087,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.556,62*
€ 3.042,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,16*
€ 3.025,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.