Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3020333SET B 34H Aktions-Set OPTIdrill Säulenbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3020333SET B 34H Aktions-Set OPTIdrill Säulenbohrmaschine
Optimum 3020333SET B 34H Aktions-Set OPTIdrill Säulenbohrmaschine
Optimum 3020333SET B 34H Aktions-Set OPTIdrill Säulenbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-39976548299
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020333SET
EAN/GTIN:
     4030635015595
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Optimum 3020333SET B 34H Aktions-Set OPTIdrill Säulenbohrmaschine
  • Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
  • Stabile Gußsäule
  • Bohrtiefenanschlag
  • Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
  • Bohrtisch 360° drehbar
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
  • Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
  • Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
  • Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
  • Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Riemenantrieb
  • Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer
  • Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

Maschinenleuchte
Rechts-/Linkslauf
Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber
Pinolenhebel aus Stahl
Digitaler Tiefenmesser
Digitale Drehzahlanzeige
Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BSI 140
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3020333SET
Werksnummer:
3020333SET
Gewicht netto Kg:
290,000000
Gewicht brutto Kg:
290,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.544,01*
€ 2.623,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.620,01*
€ 2.700,74*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 2.698,69*
€ 2.780,80*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.780,80*
€ 3.309,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.765,35*
€ 3.290,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,40*
€ 3.237,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.698,69*
€ 3.211,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.