Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Bohrmaschine Set 1 BOP10/N00 220-230V5060H #72055360000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4435204
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72055360000
EAN/GTIN:
     4014586882468
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort. Bohr-Ø Edelstahl 10 mm|Bohr-Ø Holz 30 mm|Bohr-Ø Leichtmetall 15 mm|Bohr-Ø Stahl 10 mm|Bohrfutter-Spannweite 1,5 - 13 mm|Drehmoment bei max. Abgabeleistung 9 Nm|Eckmaß 23 mm|Gewicht nach EPTA 1,80 kg|Kabel mit Stecker 5 m|Spannhals-Ø 43 mm|Stillstandsmoment 24 Nm|Leistungsabgabe 270 W|Nennaufnahme 500 W|Lastdrehzahl 0 - 900 1/min|Leerlaufdrehzahl 0 - 1 500 1/min|Gewindebohren M 6|Gewinde an der Bohrwelle 1/2 in-20 UNF
Lieferumfang: 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE|1 Zusatz-Handgriff
Weitere Informationen:
Logistikdaten:
Brutto Gewicht 3.061,80 g | Netto Gewicht 3.061,80 g | Volumen 5.520,90 cm³ | Länge 275,00 mm | Breite 239,00 mm | Höhe 84,00 mm
Breite:
239 mm
Länge:
275 mm
Höhe:
84 mm
Gewicht:
3061,8 g
Herkunftsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 278,58*
€ 323,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,82*
€ 325,05*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 279,03*
€ 329,46*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,89*
€ 344,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,07*
€ 351,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32125050007
ab € 10,15*
Zubehör
Fein
62903002009
ab € 5,85*
Zubehör
Fein
63205035010
ab € 90,91*
Zubehör
Fein
33901118480
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.