Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Bohrmaschine bis 10 mm BOP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72055360000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72055360000
EAN/GTIN:
     4014586882468
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Auf einen Blick
•Kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl für Montagearbeiten vor Ort.

FEIN Vorteile
•Rechts-/Linkslauf.
•Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
•Hohe Rundlaufgenauigkeit.
•Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
•FEIN Sensitiv-Griff.
•Gasgebeelektronik.
•5 Meter Kabel.
•Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.

Lieferumfang
•1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
•1 Zusatz-Handgriff

Top-Features
•Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken.
•FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
•Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672199
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.275 m
PackagingWidth:
0.239 m
PackagingHeight:
0.084 m
GrossWeight:
3.0618 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
500 W
Leistungsabgabe:
270 W
Lastdrehzahl:
0 - 900 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1 500 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung:
9 Nm
Stillstandsmoment:
24 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Bohr-Ø Edelstahl:
10 mm
Bohr-Ø Leichtmetall:
15 mm
Bohr-Ø Holz:
30 mm
Gewindebohren:
M 6
Gewinde an der Bohrwelle:
1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø:
43 mm
Eckmaß:
23 mm
Kabel mit Stecker:
5 m
Gewicht nach EPTA:
1,80 kg
Top-Features:
Besonders flache und schlanke Bauweise mit hervorragendem Eckmaß für Montagearbeiten selbst an engen Stellen und in Ecken. | FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung. | Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
FEIN Vorteile:
Rechts-/Linkslauf. | Präzisions-Bohrfutter aus Metall. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken. | FEIN Sensitiv-Griff. | Gasgebeelektronik. | 5 Meter Kabel. | Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
32125050007
ab € 10,16*
Zubehör
Fein
62903002009
ab € 5,85*
Zubehör
Fein
63205035010
ab € 91,21*
Zubehör
Fein
33901118480
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.