Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel SW17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C7027-62903002009
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     62903002009
EAN/GTIN:
     4014586172255
Weitere Informationen:
TariffNo:
82041100
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.15 m
PackagingWidth:
0.035 m
PackagingHeight:
0.005 m
GrossWeight:
0.052 kg
CountryOfOrigin:
IN
AAA198f001:
17 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.