| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-3748679 Herst.-Nr.: 85700092 EAN/GTIN: 4009215177466 |
| |
|
| | |
| F. DICK Küchenmesser-Set ProDynamic 3-teilig So bringen Sie Farbe in Ihre Küche! Das 3-teilige Küchenmesser-Set in Trendfarben besteht aus einem violetten Allzweckmesser mit Wellenschliff, einem türkisfarbenen Küchenmesser und einem apfelgrünen Küchenmesser. Der ergonomisch geformte Vollkunststoffgriff und die Qualitätsklinge zeichnen die Messer der Serie ProDynamic aus. Der rutschfeste Griff liegt perfekt in der Hand und ist durch ein spezielles Verfahren spaltenfrei mit der Klinge verbunden. Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Technische Daten:- Klinge: X55CrMo14 Stahl
- Griff: Kunststoff, rutschfest
Allzweckmesser mit Wellenschliff- Klingenlänge: 11 cm
- Farbe Griff: Violett
Küchenmesser- Klingenlänge: 11 cm
- Farbe Griff: Türkis
Küchenmesser- Klingenlänge: 7 cm
- Farbe Griff: Apfelgrün
Lieferumfang- 1 x Küchenmesser-Set, 3-tlg., Nr. 85700092
Über Dick… ... der weltweit einzige Produzent von Komplettprogrammen an Messer, Wetzstählen und Arbeitsmitteln für Köche und Fleischer. Das traditionsreiche Unternehmen Friedr. Dick wurde 1778 gegründet und ist seit dem im Besitz der Familie. Für die Herstellung der Messer wird ein besonderer Stahl verwendet, an dem die außergewöhnliche Qualität der Klingen erkennbar ist. Durch hochmoderne Härte- und Schmiedeverfahren halten die Klingen ein Leben lang. Friedr. Dick ist einer der besten Messerhersteller der Welt: Präzision in Deutschland. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, dick küchenmesser-set, küchenmesser satz |
| | |
| |