Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Sprossenstehleiter SC40 2x8Sp.#4023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-2706133
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402316
EAN/GTIN:
     4019502339071
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
› Kippsicher durch konische Ausführung.
› Sprossen aus Walzprofil.
› Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.
› Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
› Mit Holm verpresste Leiterfüße.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Breite:
600 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,25*
€ 183,01*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 185,3801*
€ 225,5501*
€ 4,90*
ab € 171,63*
€ 226,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 232,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 245,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,61*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,28*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,77*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.