Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-19914-D57-42442 Herst.-Nr.: 42442 EAN/GTIN: 4003866424429 |
| |
|
| | |
| Plattformleiter mit klappbarem Handlauf, Podesthöhe 1240 mm, 5 Stufen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,300 kg | Breite: | 67,00 cm | Höhe: | 14,00 cm | Länge: | 271,80 cm | Ursprungsland: | HU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, plattformleiter zarges 5 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,82* | € 329,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,94* | € 329,28* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,79* | € 334,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,93* | € 334,28* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,67* | € 346,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|