| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-7001270 Herst.-Nr.: 7001270 EAN/GTIN: 4036351216766 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln - Alle Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz - Zweistufige Motoren für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und hohe Lebensdauer - Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren - 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil - Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung - Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung - Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken - Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten - 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie - Modelle mit Kunststoff oder Edelstahlbehälter - Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen - Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff - Praktische Kippvorrichtung - Qualität aus Europa Technische Daten: Saugertyp: nass & trocken Max. Leistung: 2,0 kW Luftmenge: 6666 l/min Behältervolumen: 62 l Schlauchdurchmesser: 38 mm Schlauchlänge: 4 m Motor(en) Anzahl: 2 Motor Kühlung: Bypass Schalldruckpegel: 74,5 dB(A) Elektrische Spannung: 220 - 240 V Kabellänge: 8,5 m Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : 1,15 kW Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: Wasserschlauchanschluss Durchmesser: Unterdruck: 247 mbar Filteroberfläche: 3627 cm² Behältermaterial: Edelstahl Abmessungen (L x B x H) ca.: 570 x 700 x 1140 mm Gewicht ca.: 21,9 kg Stromart: AC Netzfrequenz: 50 - 60 Hz Lieferumfang: - Poly-Kartuschen-Filter - Polycarbon Vorfilter - Saugrohr steckbar - Reduzierung Ø 38/36 - Universaladapter Ø 36/32/36 - Rohradapter Ø 38 - Flachdüse - Runddüse mit Bürste - Saugschlauch 4 m - Griffstück mit Fehlluftregulierung - Bodendüse trocken - Bodendüse nass
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 21,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 470,29* | € 574,08* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 504,50* | € 618,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,79* | € 631,10* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,48* | € 748,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,39* | € 999,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|