| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976551780 Herst.-Nr.: 7001270 EAN/GTIN: 4036351216766 |
| |
|
| | |
| Cleancraft 7001270 262 IET wetCAT Nass-/Trockensauger - Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
- Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein-und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
- Nachhaltig: Besteht zu 44 % aus recyceltem Material
- Qualität aus Europa
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7001270 | Werksnummer: | 7001270 | Länge netto mm: | 570,00 | Breite netto mm: | 700,00 | Höhe netto mm: | 1140,00 | Gewicht netto Kg: | 21,900000 | Gewicht brutto Kg: | 21,900000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, cleancraft trockensauger, boden staubsauger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 467,80* | € 576,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,90* | € 621,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,48* | € 633,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,50* | € 752,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 835,71* | € 1.007,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|