Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT TF 6 Transportfahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-6191060
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6191060
EAN/GTIN:
     4036351036029
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
Artikelbeschreibung:
- Transportfahrwerke für den leichten und sicheren Transport ­schwerer Gegenstände und Maschinen - Mit drehbar gelagerter Tragplatte (bei TF 3 einfach, bei TF 6 und TF 12 zweifach) und Zugdeichsel für einfaches Manövrieren um Kurven - Tragplatten mit rutschhemmender Gummioberfläche
Technische Daten:
Tragkraft: 6 t Rollen (Durchmesser x Breite): 85 x 90 mm Anzahl der Rollen: 8 Stück Abmessungen (L x B x H) ca.: 640 x 534 x 115 mm (ohne Zugdeichsel) Gewicht ca.: ca. 50 kg Auflagefläche: 220 x 400 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
50 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 6191060-1 Fahrwerk zu TF 6 - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 6191060-2 Zugdeichsel zu TF 6 - Menge: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 290,74*
€ 341,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,30*
€ 393,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,50*
€ 417,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,86*
€ 461,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,26*
€ 496,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.