| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519033 Herst.-Nr.: 6191060 EAN/GTIN: 4036351036029 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6191060 Transportfahrwerk TF 6 - Mit drehbar gelagerter Tragplatte (bei TF 3 einfach, bei TF 6 und TF 12 zweifach) und Zugdeichsel für einfaches Manövrieren um Kurven
- Tragplatten mit rutschhemmender Gummioberfläche
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6191060 | Werksnummer: | 6191060 | Länge netto mm: | 603,00 | Breite netto mm: | 545,00 | Höhe netto mm: | 141,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 50,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 291,14* | € 343,77* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,90* | € 395,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,58* | € 418,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,31* | € 462,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|