Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer METALLKRAFT KE 16-2 Kantenentgratgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3990017
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3990017
EAN/GTIN:
     4036351222200
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Artikelbeschreibung:
- Kantenentgrater für Sichtkanten und Schweißnahtvorbereitung mit stufenloser Winkelverstellung von 15 – 60° - Hervorragend zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung - Handliches und leistungsstarkes Gerät - Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug - Zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium - Durch verstellbare Führungsrollen am Auflagetischauch auch zum Entgraten von Rohren mit Durchmesser 150-350 mm (optional 300-600 mm) geeignet - Stufenlose Winkeleinstellung von 0 – 60° - Mit zwei 6-fach Wendeplattenhaltern - Vorschub erfolgt manuell Ausstattungsdetails - Mit zwei 6-fach Wendeplattenhalter - Stufenlose Winkeleinstellung von 0°-60° - Mit zwei Walzen für leichteren Vorschub - Entgraten von Rohren möglich
Technische Daten:
Fasenwinkel: 0 / 15 / 30 / 37,5 / 45 / 60° Fasenbreite bei 15°: 15,7 mm Fasenbreite bei 30°: 16,7 mm Fasenbreite bei 37,5°: 17,8 mm Fasenbreite bei 45°: 20 mm Fasenbreite bei 60°: 18 mm Motorspannung: Leistung: 1.100 W Drehzahl (stufenlos): 3.000 1/min Abmessungen (LxBxH) ca.: 503 x 350 x 248 mm Gewicht ca.: 20,1 kg Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz Fasenbreite bei 0°: 21 mm Rohrdurchmesser: 150-350mm (Optional 300-600mm)
Lieferumfang:
- Kunststoffkoffer - 2x 6-fach Schneidplattenhalter - 1x Schneidplatten-Set bestehend aus 12 Schneidplatten - 1x Werkzeugsatz - 1x Front-Handgriff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
20,1 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.115,16*
€ 1.178,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,96*
€ 1.178,16*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,96*
€ 1.201,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,98*
€ 1.224,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,03*
€ 1.333,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,50*
€ 1.429,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,26*
€ 1.421,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,53*
€ 1.389,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,38*
€ 1.368,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,96*
€ 1.354,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.