| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518871 Herst.-Nr.: 3990017 EAN/GTIN: 4036351222200 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3990017 Kantenentgrater KE 16-2 - Hervorragend geeignet zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und Schweißnahtvorbereitung
- Zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium
- Durch verstellbare Führungsrollen am Auflagetisch auch zum Entgraten von Rohren mit Ø 150 - 350 mm (Optional 300 - 600 mm) geeignet
- Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 60 °
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Mit zwei 6-fach Wendeplattenhaltern
- Vorschub erfolgt manuell
Ausstattungsdetails - Mit zwei 6-fach Wendeplattenhalter
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 - 60 °
- Mit zwei Walzen für leichteren Vorschub
- Entgraten von Rohren möglich
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3990017 | Werksnummer: | 3990017 | Länge netto mm: | 518,00 | Breite netto mm: | 320,00 | Höhe netto mm: | 735,00 | Gewicht netto Kg: | 20,100000 | Gewicht brutto Kg: | 21,500000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Entgrater |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.120,12* | € 1.165,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,60* | € 1.165,34* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,22* | € 1.188,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.156,49* | € 1.211,02* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,40* | € 1.319,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|