| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3776030 Herst.-Nr.: 3776030 EAN/GTIN: 4036351034292 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Rohrbieger zum kalten Biegen von dünnwandigen Rohren aus Messing, Kupfer, Stahl und anderen Materialien - Einfaches Kaltbiegen von dünnwandigen Rohren auch ohne Stützelemente - Zum Biegen von einfachen und komplexen Formen - Ausziehbarer Griff für eine größere Hebelwirkung - Leicht transportabel, ideal für Werkstatt, auf Montage und im Servicewagen - Abnehmbare Biegeeinheit, mit optionaler Klemmplatte, dadurch auch auf Schraubstock einsetzbar - Mit anschraubbarem Standfuß für die Werkstatt - Weitere Biegesegmente - Qualität Made in Europe Technische Daten: Biegekapazität Rundbiegen max. Flachstahl : 10 x 50 mm Biegekapazität Scharfbiegen max. Flachstahl : 6 x 50 mm Wandstärke max. : 2 mm Rundrohrdurchmesser max.: 25 mm Biegekapazität rund Stahl/Alu/Kupfer: Ø 25 x 2 mm Biegekapazität rund V2A: Ø 22 x 2 mm Biegekapazität quadrat Stahl/Alu/Kupfer (mit optionalen Biegeelementen): 20 x 20 x 2 mm Biegekapazität quadrat V2A (mit optionalen Biegeelementen): 20 x 20 x 2 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 240 x 240 x 960 mm Gewicht ca.: 32 kg Lieferumfang: 6 Stück Biegesegmente: - Ø 14 mm, Biegeradius 56 mm - Ø 16 mm, Biegeradius 64 mm - Ø 18 mm, Biegeradius 72 mm - Ø 20 mm, Biegeradius 80 mm - Ø 22 mm, Biegeradius 88 mm - Ø 25 mm, Biegeradius 100 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Tschechische Republik | Gewicht: | 48 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |