| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3091075 Herst.-Nr.: 3091075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: PREMIUM-Ausführung für Werkstätten, Stahlbaubetriebe - Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen - Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und Bürste geeignet - Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf - Gehäuse aus Gusseisen - Stabile, verstellbare Werkstückauflage - Schleifscheibe und -bürste nicht im Standardlieferumfang enthalten Vielzweckdrahtbürste - Hochfester Stahldraht im Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich Bürstenschutzgehäuse - Schwenkbar - Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung Technische Daten: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 1,1 kW Drehzahl: 1.400 min-1 Schleifscheibe Durchmesser: 250 mm Schleifscheibe Dicke: 30 mm Schleifscheibe Bohrung: 25 mm Abmessungen (L x B x H) ca. : 850 x 340 x 410 mm Nettogewicht ca.: 40,7 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 40,7 kg | technische Daten: | Länge ca.: 850 mm Breite/Tiefe ca.: 340 mm Höhe ca.: 410 mm Gewicht ca.: 40,7 kg Leistung Antriebsmotor: 1,1 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Außendurchmesser: 250 mm Breite: 30 mm Bohrung: 25 mm Drehzahl: 1400 min¯¹ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 953,04* | € 1.012,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,65* | € 1.056,01* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 997,35* | € 1.058,31* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,94* | € 1.222,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|