Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill B24H / 230V / 1Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020241
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020241
EAN/GTIN:
     4030635007637
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter ab B 24H - Maschinenleuchte
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss: 230 V/1 Ph ~ 50Hz Motorleistung: 850 W Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Ausladung: 165 mm Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Spindeldrehzahl: 350 - 4.000 min-1 Stufenanzahl: 7 Stufen Bohrtischgröße (LxB): 280 x 300 mm T-Nutengrösse: 14 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch neigbar: - Bohrtisch drehbar: 360 Grad Abstand Spindel-Tisch: max. 515 mm Abstand Spindel-Fuß: max. 590 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 280 x 260 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 120 mm Säulendurchmesser: 80 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 665 x 434 x 998 mm Gesamtgewicht ca.: 92 kg
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
92 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 80 mm Länge ca.: 665 mm Breite/Tiefe ca.: 434 mm Höhe ca.: 998 mm Gewicht ca.: 92 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 300 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 515 mm Drehzahlbereich: 350 - 4000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 7 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 590 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 260 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 0.85 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1 Stufen Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 165 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,67*
€ 1.404,30*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.357,61*
€ 1.406,67*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.403,00*
€ 1.457,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,46*
€ 1.459,64*
€ 75,00*
ab € 1.499,50*
€ 1.560,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,30*
€ 1.671,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,98*
€ 1.662,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,21*
€ 1.631,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,67*
€ 1.613,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.