Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356861125, Tischbohrmaschine B24H Optimum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-642266
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020241
EAN/GTIN:
     4030635007637
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356861125, Tischbohrmaschine B 24 H Mit einem laufruhigen und leistungsstarken Elektromotor ist diese Tischbohrmaschine ausgestattet. Durch Wegschwenken des Bohrtisches ist sie auch für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Für hohe Laufruhe und bestmögliche Kraftübertragung sorgt der Riemenantrieb – mit Aluminium-Riemenscheiben, gezahntem GATES Qualitätskeilriemen und geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer. Produkteigenschaften: , Separater Not-Halt-Schlagschalter , Bohrtiefenanschlag , Präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten , Mit Maschinenleuchte , Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter , Keilriemenspanneinrichtung , Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt , Garantierte Rundlaufgenauigkeit <0,015 mm in der Bohrpinole gemessen , Bohrspindel mit Präzisionskugellagern , Hochwertiges Optimum Schnellspannbohrfutter (1–16 mm) ,Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter , Langer, ergonomischer Aludruckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen Lieferumfang: Maschine, Morsekonus MK 2 (Direktaufnahme), Maschinenleuchte, T-Nutensteine, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92000 GRAMM
Typ:
B 24 H
Leistung:
850 W
Spannung:
230 V
Spindeldrehzahl:
3504000 min-1
Drehzahlstufen:
7
Pinolenhub:
85 mm
Ausladung:
165 mm
Bohr-Ø Stahl:
24 mm
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb:
20 mm
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 2
Bohrtischgröße (L x B):
280 x 300 mm
Bohrtisch drehbar:
360 °
T-Nutengröße Bohrtisch:
14 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Bohrtisch:
max. 515 mm
Arbeitsfläche Fuß (L x B):
280 x 260 mm
T-Nutengröße Fuß:
14 mm
T-Nuten Fuß:
2, Abstand 120 mm
Abstand Spindel/Fuß:
max. 590 mm
Säulen-Ø:
80 mm
Abmessung (L x B x H):
665 x 434 x 998 mm
Gewicht:
92 kg
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
3020241
Markenname:
OPTIdrill
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine optimum, tischbohrmaschine, tischbohrmaschine 230v, 56861125, TISCHBOHRMASCHINE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,96*
€ 1.405,24*
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.358,26*
€ 1.407,61*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,12*
€ 1.458,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.403,00*
€ 1.460,60*
€ 75,00*
ab € 1.508,03*
€ 1.561,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,60*
€ 1.738,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,82*
€ 1.728,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,78*
€ 1.696,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,71*
€ 1.677,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,00*
€ 1.669,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.