Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer mit Knebelgriff USZ 318 Universalschraubzwinge 4-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1790002
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1790002
EAN/GTIN:
     4036351035121
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Artikelbeschreibung:
Serie USZ - 4-in-1 Ganzstahl-Schraubzwinge mit Knebelgriff - vergüteter Gleit- und Festbügel aus einem Stück für federndes und elastisches Spannen - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt, vergütet und ­verwindungssteif - zum Klemmen, Rohre Spannen, Spreizen und Überschreiten - im Lieferumgang V-Spannaufsatz für Rohre sowie ein Zusatzblock zum Überschreiten enthalten - oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde ist leichtgängig und verkantet nicht - beste Kraftübertragung beim Anspannen durch die abgerundeten Enden am Knebelgriff - schnelles Umrüsten des Gleitbügels für Spreizanwendungen durch das Umkehren der Spannschiene und des Zusatzblocks - an Holz und Stahl anwendbar Klemmen - Standard-Anwendung effizient und einfach ausführbar Rohre Spannen - mit dem selbst­anpassenden V-Spannaufsatz kein Problem Spreizen - schnelles Umrüsten durch wenige Handgriffe Überschreiten - Überschreiten mittels aufschraubbarem Zusatzblock
Technische Daten:
Spannkraft max.: 1100 kg Spannweite: 318 mm Ausladung: 140 mm Querschnitt Festbügel: 30 x 14 mm Gewinde: M 10 Gewicht: 3,5 kg
Lieferumfang:
- Serienmäßig inkl. wechselbarem V-Spannaufsatz und Zusatzblock zum Überschreiten und Spreizen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
3,4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 66,33*
€ 83,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 83,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 106,84*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.