| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1611450 Herst.-Nr.: 1611450 EAN/GTIN: 4036351050469 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Schutzwand über 2 Ständer stellbar und mobil - Beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen: - Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen - Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung - Sichtschutz beim Schweißen und Schleifen - Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet - Bespannung aus TransTec-Folien in bewährter Qualität - Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen - Platzsparende Verpackung (Versand mit Paketdienst möglich) - Zertifiziert gemäß DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor < 1 - Lieferung erfolgt als Bausatz mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage - Gewicht TransEco Schutzwand 1450 V: 9,3 kg - Gewicht TransEco Schutzwand 2050 V: 10,5 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 7 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 1611450-1 Gestell zu TE Schutzwand 1450V rot - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1611450-2 Vorhang zu TE Schutzwand 1450V rot - Menge: 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |