Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1611450 Vorhangschutzwand VSW TransEco 1450x1870 RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1611450 Vorhangschutzwand VSW TransEco 1450x1870 RO
Schweisskraft 1611450 Vorhangschutzwand VSW TransEco 1450x1870 RO
Schweisskraft 1611450 Vorhangschutzwand VSW TransEco 1450x1870 RO
Artikel-Nr.:
     2280-39976331562
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1611450
EAN/GTIN:
     4036351050469
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißkraft 1611450 Vorhangschutzwand
  • Beliebig kombinier- und erweiterbar
  • Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen
  • Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung
  • Sichtschutz beim Schweißen und Schleifen
  • Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
  • Bespannung aus TransTec-Folien in bewährter Qualität
  • Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
  • Bodenfreiheit ca. 250 mm
  • Platzsparende Verpackung (Versand mit Paketdienst möglich)
  • Zertifiziert gemäß DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor < 1
  • Lieferung erfolgt als Bausatz mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1611450
Werksnummer:
1611450
Gewicht netto Kg:
7,000000
Gewicht brutto Kg:
9,800000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 162,76*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 132,90*
€ 163,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,69*
€ 265,75*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.