| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1130210 Herst.-Nr.: 1130210 EAN/GTIN: 4036351011781 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: 1.4316 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni 19 9 - für folgende Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 - Verbindungs- und Auftragschweißungen an nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Stählen - Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium - Für Betriebstemperaturen von -196°C bis 350°C - Schutzgas: Argon S 1 -S 3, Mischgase Preis pro kg / Verpackungseinheit entspricht der Gewichtsangabe in der Modellbezeichnung
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 270,90* | € 324,10* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 272,56* | € 324,12* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 274,73* | € 328,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 354,38* | € 480,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 274,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|