| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1089042 Herst.-Nr.: 1089042 EAN/GTIN: 4036351262527 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Stufenlos regelbar. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Aluminium - Mit zwei Potentiometern wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt eingestellt und beim Schweißen kann der Schweißstrom amperegenau geregelt werden - Moderne und bewährte Inverter-Technologie - 2 Jahre Garantie Die Anlagen verfügen serienmäßig über folgende Eigenschaften bzw. Ausstattung: - 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen - Gastest-Funktion - Betriebsanzeige - Überlastanzeige - Temperaturgesteuerter Lüfter Einfachste Einstellung durch Synergie-Funktion - 3 Schritte zum Schweißen: - 1. Schritt: Gas,Material, Durchmesser - 2. Schritt: 2/4 Takt, Punkten, Intervall - 3. Schritt: Materialstärke einstellen - Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit. Ihr Vorteil: Schnell zum perfekten Ergebnis Qualität Made in Europe Technische Daten: Einstellbereich stufenlos: 30 – 400 A Einschaltdauer bei Imax u. 40°C: 40% Schweißstrom bei 100% ED u. 40°C: 250 A Draht-Ø Stahl/Edelstahl: 0,8 – 1,2 mm Draht-Ø Aluminium: 1,0 – 1,2 mm gasloser Fülldraht: Drahtvorschub-Geschwindigkeit: 1,0 – 22 m/min Drahtvorschubrollen / getriebene: 4 Anschlussspannung: 400 V / AC / 50 Hz Absicherungen träge: 25 A Leistungsfaktor cos phi: 0,93 Erforderliche Generatorleistung: 25 kVA Leerlaufspannung: 63 V Schutzart: IP 21 Abmessungen L x B x H ca.: 935 x 550 x 1290 mm Gewicht ca.: 68 kg Lieferumfang: Ohne Zwischenschlauchpaket, Brenner, Massekabel und Druckminderer
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 68 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |