Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer schweißgerät SCHWEIßKRAFT SYN-MIG 211i MULTI MIG/MAG Inverter-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1089021
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1089021
EAN/GTIN:
     4036351262497
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Artikelbeschreibung:
Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen. 230 V stufenlos regelbar - Die SYN-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung - Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt - Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse - Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet - Stufenlos regelbare Multi-MIG/MAG Anlage für perfekte Ergebnisse - Elektroden- und WIG-Maschine - Einfache Einstellung bei jedem Verfahren - 2 Jahre Garantie
Technische Daten:
Einstellbereich stufenlos: 20 - 200 A Einschaltdauer bei Imax u. 40°C: 35% Schweißstrom bei 100% ED u. 40°C: 110 A Draht-Ø Stahl/Edelstahl: 0,6 – 0,8 mm Draht-Ø Aluminium: 1,0 mm gasloser Fülldraht: 0,9 mm Drahtvorschub-Geschwindigkeit: 1,0 – 14 m/min Drahtvorschubrollen / getriebene: 2/1 Anschlussspannung: 230 V Absicherungen träge: 16 A Leistungsfaktor cos phi: 0,96 Erforderliche Generatorleistung: 12 kVA Leerlaufspannung: 33 V Schutzart: IP 21 Abmessungen L x B x H ca.: 795 x 540 x 700 mm Gewicht ca.: 25 kg
Lieferumfang:
- Brenner SMB 15, 3m - Massekabel 3m, 16 mm² - Druckminderer klein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Gewicht:
25 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,33*
€ 1.038,61*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 935,41*
€ 1.038,7876*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,42*
€ 1.056,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,67*
€ 1.121,60*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,80*
€ 1.257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,69*
€ 1.222,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,86*
€ 1.198,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,73*
€ 1.181,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,42*
€ 1.169,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.