| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1089017SET Herst.-Nr.: 1089017SET EAN/GTIN: 4036351262732 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen. 230 V stufenlos regelbar. - Die SYN-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung - Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt - Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse - Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet - 2 Jahre Garantie Technische Daten: Einstellbereich stufenlos: 25 – 160 A Einschaltdauer bei Imax u. 40°C: 20 % Schweißstrom bei 100% ED u. 40°C: 80 A Draht-Ø Stahl/Edelstahl: 0,6 – 0,8 mm Draht-Ø Aluminium: gasloser Fülldraht: 0,9 mm Drahtvorschub-Geschwindigkeit: 1,0 – 14 m/min Drahtvorschubrollen / getriebene: 2 / 1 Anschlussspannung: 1 x 230 V Absicherungen träge: 16 A Leistungsfaktor cos phi: 0,73 Erforderliche Generatorleistung: 10 kVA Leerlaufspannung: 17 – 28 V Schutzart: IP 21 Abmessungen L x B x H ca.: 525 x 260 x 340 mm Gewicht ca.: 14,5 kg Lieferumfang: - VarioProtect XXL W Schweißhelm - Brenner SMB 15, 3 m - Massekabel 3 m, 16 mm² - Druckminderer klein
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 14,92 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 1089017 SYN-MIG 161i MIG/MAG Inverterschweiß- - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1654010 VarioProtect XXL-W - Menge: 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 575,31* | € 667,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,04* | € 702,37* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,63* | € 733,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 681,75* | € 772,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|