| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1074021SET Herst.-Nr.: 1074021SET EAN/GTIN: 4036351262671 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Für Werkstatt und mobilen Einsatz - Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - WIG DC Funktion ermöglicht einfaches WIG-Schweißen - Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display - Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen - Geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte - WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung - HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen ohne das Werkstück zu berühren - Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht - 2 Jahre Garantie Technische Daten: Länge ca.: 460 mm Breite/Tiefe ca.: 150 mm Höhe ca.: 280 mm Gewicht ca.: 9 kg Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Gesamtleistung: 7,0/9,5 kVA Norm: EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10 Schutzart: IP23 Leerlaufspannung: 52 V Schweißbare Elektroden: 1,6 – 4,0 mm Einstellbereich WIG: 10 – 170 A Einstellbereich Elektrode: 10 – 170 A Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 40 % Strom bei ED 100% 40°C WIG: 120 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 110 A Leistungsaufnahme WIG: 6,4 kVA Leistungsaufnahme Elektrode: 8,9 kVA Pulsfrequenz: 0,5 – 200 Hz Zündung: Hochfrequenz Brennerkühlung: Luft Leistungsfaktor: cos phi 0,6 Blechdicken: 1,0 – 8,0 mm Lieferumfang: - Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder - Brenner TIG 26 4 m - VarioProtect XXL W Schweißhelm - 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 7,92 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 1074021 EASY-TIG 201AC/DC Pulse WIG-Schweißgerät - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1654010 VarioProtect XXL-W - Menge: 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, WIG-Brenner, WIG-Schweißbrenner, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig-schweißgerät ac/dc, tig schweißgerät, wig-schweißgerät hf zündung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,73* | € 1.031,53* | | | | | 30 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 971,56* | € 1.035,79* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 986,68* | € 1.055,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,53* | € 1.348,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,67* | € 1.413,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|