Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWABE AS, Kunststoff-Kabeltrommel 40 m, 400 V,, H07 RN-F 5G 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-18378-D57-23654
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
Kunststoff-Kabeltrommel 40 m, 400 V, H07 RN-F 5G 1,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.