Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 260mmØ blau #SP11108


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-18378-D44-SP11108
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     SP11108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 260mmØ blau blauer Trommelkörper (RAL 5017) 40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker 3 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff und Feststellbremse 230V / 16A / max. 3500W entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006) / K2 (BGI600) - Gewerbe, Baustelle IP44 -
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
28 x 19 x 38 cm
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,57*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 96 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 480 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.