Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 230mmØ #11104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS
AS
Artikel-Nr.:
     6922-18378-D44-11104
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel
Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 230mmØ 25 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker 4 Einbausteckdosen 230V / 16A abgesichert durch Thermoschutzschalter verzinktes Fußgestell und Feststellbremse 230V / 16A / max. 3500W - Innenbereich IP20 -
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
22,5 x 20 x 32,5 cm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,74*
€ 52,66*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,76*
€ 61,92*
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 64,97*
Lager 6922
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 67,19*
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 69,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10190
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.