Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE, Weinflaschenregal, GF, 12 Ebenen,, BxTxH 1000x250x2300 mm, für 96 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GR, Weinregal 2300 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 12 Ebenen für 96 Flaschen
GR, Weinregal 2300 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 12 Ebenen für 96 Flaschen
GR, Weinregal 2300 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 12 Ebenen für 96 Flaschen
GR, Weinregal 2300 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 12 Ebenen für 96 Flaschen
GR, Weinregal 2300 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 12 Ebenen für 96 Flaschen
Artikel-Nr.:
     6922-18315-D57-26862
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     26862
EAN/GTIN:
     4004514257123
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Steck-Regal
Steckregal
Weinflaschen-Steckregal, Grundfeld, BxTxH 1000x250x2300 mm, Kapazität 96 Flaschen, 12 Lagerebenen
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,520 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
230,00 cm
Länge:
25,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
50
Frei Haus
ab € 311,17*
€ 377,80*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,98*
€ 401,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,90*
€ 459,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,60*
€ 497,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,87*
€ 448,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.