Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierschnitzeisen (gerade) Stich 11 #5311150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierschnitzeisen 1,5 mm, gerades Hohleisen, Stich 11, 170 mm
Zierschnitzeisen 1,5 mm, gerades Hohleisen, Stich 11, 170 mm
gerades Hohleisen
Artikel-Nr.:
     6922-18008-D44-5311150
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     5311150
EAN/GTIN:
     4016649398312
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Ziereisen
Zierschnitzeisen
Zier-Schnitzeisen, Breite: 1 mm, Gesamtlänge ca. 170 mm, gebogenes Hohleisen, mit achtkantigem Weißbuchenheft.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland / NRW
Maße (LxBxH):
255x50x15 MM
Gewicht:
29 GR
Kurztext:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel kirschen, hohlbeitel, hohlbeitel gerade, Hohlbeitel; Hohleisen; Ziereisen; Zierschnitzeisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,11*
€ 30,91*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,81*
€ 38,93*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,18*
€ 50,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,02*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,86*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,61*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,28*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.