Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÄBU, Safe-Gasmagazin, Verzinkt, mit, Gitterrostboden, BxTxH 3005x2170x2250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922-17277-D57-11767
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     11767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltor
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Safe-Gasmagazin, Verzinkt, mit Gitterrostboden, BxTxH 3005x2170x2250 mm, montiert, Kapazität 66 Flaschen 50 l
Weitere Informationen:
Gewicht:
560,000 kg
Breite:
305,00 cm
Höhe:
225,00 cm
Länge:
217,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.762,92*
€ 4.015,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.745,91*
€ 4.019,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.755,03*
€ 4.023,56*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.750,84*
€ 4.024,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.854,34*
€ 4.107,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.024,86*
€ 4.789,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.991,60*
€ 4.750,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.853,11*
€ 4.585,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.787,11*
€ 4.506,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.750,84*
€ 4.463,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 112,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.