| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131492546 Herst.-Nr.: F11767 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen, gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion · es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden · bei einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden · sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung · Konstruktion mit statischem Nachweis · Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen · Anlieferung fertig montiert · Abladung mit Stapler oder Kran erforderlichContainer ohne Bodenrahmen - sind zur bauseitigen Befestigung am Boden vorbereitet Container mit Bodenrahmen - verzinkte Bodenkonstruktion mit Gitterrostelementen befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055 · Bodenbelastung: bis 750 kg/m² bei verteilter Last· Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last· Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland)Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 2000mm· Innenhöhe: 2000mm· Innenbreite: 2920mm Weitere Informationen: | | Typ: | 366 | Lagerkapazität: | 66 St. Techn. Gase 50-l-Flaschen oder / 36 St. Propangasflas | Türgröße B x H: | 2750 x 1890 mm | Gewicht: | 560 kg | Ausführung: | verzinkt, montiert mit Bodenrahmen | Breite: | 3050 mm | Ausstattung: | mit Doppelflügeltor | Tiefe: | 2170 mm | Höhe: | 2150 mm | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, doppeltore verzinkt, doppeltor, gasflaschencontainer säbu, Gasflaschenlagerboxen, Gasflaschenlagercontainer, Gefahrstofflagerung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.764,65* | € 4.011,61* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.764,57* | € 4.011,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.754,69* | € 4.012,90* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.847,18* | € 4.095,42* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.828,83* | € 4.099,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|