Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Werkzeug-Schubladenschränke mit Rollenführungen, Schubladen-Tragkraft 50 kg, Schrankbreite 715 mm Höhe 1000 mm 2 x 75mm, 2 x 125mm, 2 x 150mm und 1 x 200mm #43454-100-012 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-43454-100-012-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43454-100-012-RAL 1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
43454-100-012
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
1000x600x715 mm
RAL Farbe:
RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Materialschrank, Werkstattausstattung, Schubladenssytem, Pavoy Werkzeugschrank, Pavoy Schubladenschrank, Pavoy, Schubladenblock, Schubladen-Block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,14*
€ 893,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,28*
€ 888,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,59*
€ 864,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,46*
€ 831,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,59*
€ 769,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.