Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Werkzeug-Schubladenschränke mit Rollenführungen, Schubladen-Tragkraft 50 kg, Schrankbreite 500 mm Höhe 800 mm 4 x 175mm #43453-080-001 RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-43453-080-001-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-080-001-RAL 7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
43453-080-001
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
800x600x500 mm
RAL Farbe:
RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7016, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 800mm höhe, Materialschrank, Werkstattausstattung, Schubladenssytem, Pavoy Werkzeugschrank, Pavoy Schubladenschrank, Pavoy, Schubladenblock, Schubladen-Block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,83*
€ 606,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.