Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Werkzeug-Schubladenschränke mit Rollenführungen, Schubladen-Tragkraft 50 kg, Schrankbreite 500 mm Höhe 600 mm 2 x 75mm, 2 x 100mm und 1 x 150mm #43453-060-012 RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-43453-060-012-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-060-012-RAL 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
43453-060-012
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
600x600x500 mm
RAL Farbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 2004, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Materialschrank, Werkstattausstattung, Schubladenssytem, Pavoy Werkzeugschrank, Pavoy Schubladenschrank, Pavoy, Schubladenblock, Schubladen-Block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,80*
€ 626,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,70*
€ 624,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,82*
€ 613,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,03*
€ 591,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,51*
€ 530,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.