Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Werkzeug-Schubladenschränke mit Rollenführungen, Schubladen-Tragkraft 50 kg, Schrankbreite 500 mm Höhe 600 mm 1 x 75mm, 1 x 125mm und 2 x 150mm #43453-060-004 RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-43453-060-004-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-060-004-RAL 7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
43453-060-004
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
600x600x500 mm
RAL Farbe:
RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7016, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Materialschrank, Werkstattausstattung, Schubladenssytem, Pavoy Werkzeugschrank, Pavoy Schubladenschrank, Pavoy, Schubladenblock, Schubladen-Block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,07*
€ 574,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,06*
€ 573,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,48*
€ 562,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,97*
€ 543,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,77*
€ 482,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.