Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Werkzeug-Schubladenschränke mit Rollenführungen, Schubladen-Tragkraft 50 kg, Schrankbreite 500 mm Höhe 600 mm 1 x 150mm und 2 x 175mm #43453-060-001 RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-43453-060-001-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-060-001-RAL 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
43453-060-001
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
600x600x500 mm
RAL Farbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 2004, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Materialschrank, Werkstattausstattung, Schubladenssytem, Pavoy Werkzeugschrank, Pavoy Schubladenschrank, Pavoy, Schubladenblock, Schubladen-Block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,94*
€ 524,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,61*
€ 519,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.