Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Flügeltürenschränke mit Ausstattungselementen 1000 mm hoch, 1000 mm breit, mit Trennwand, mit Vollblechtüren, einzeln verschließbar mit Trennwand, 4 verz. Einlegeböden #32...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-32372-100-008-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32372-100-008-RAL 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
32372-100-008
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
1000x500x1000 mm
RAL Farbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank pavoy, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, werkzeugschrank pavoy, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Pavoy, Pultschrank, pultschrank, Schrank mit Aufsatzpult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,88*
€ 480,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,93*
€ 472,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.