Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Flügeltürschr., ohne Einrichtung,, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-32371-100-000-735510
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32371-100-000-735510
EAN/GTIN:
     4055479436948
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeugschrank, Vollblechtüren, ohne Einrichtung, BxTxH 1000x500x1000 mm, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
33,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
100,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,75*
€ 308,21*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 332,05*
Frei Haus
ab € 380,97*
€ 451,13*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-510
ab € 44,78*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z25-001-735
ab € 44,81*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-510
ab € 23,46*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-002-735
ab € 23,51*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z10-001
ab € 20,92*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-510
ab € 95,65*
Zubehör
Widex Selection
32371-Z20-001-735
ab € 95,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.